すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109GD-2

品名 : 210mm ブラシ(スチール製/直)

軽量ハンドル

仕様

形状ブラシサイズ14×63mm
線径0.2mm毛丈約15mm
全長215mm入数1本
材質ブラシ:スチールワイヤー
ハンドル:鉄製(クロメートメッキ処理)
追加説明●線径…0.2mm 2010.05.14 0956
販売価格

355(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 136

(2025/12/14 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
バリエーション一覧
EA109GD ワイヤーブラシセット(スチール線)
EA109GD-1 230mm ブラシ(スチール製/曲)
EA109GD-1B 230mm ブラシ(スチール製/曲/20本)
EA109GD-2 210mm ブラシ(スチール製/直)
EA109GD-2B 210mm ブラシ(スチール製/直/20本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top