すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109GH-1

品名 : 210mm ブラシ(スチール製/直)

仕様

先端ブラシ材質スチール
ブラシサイズ10×63mm線径0.2mm
毛丈17mm全長210mm
入数1本
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/06/12 06:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0602ページ
バリエーション一覧
EA109GH-1 210mm ブラシ(スチール製/直)
EA109GH-1B 210mm ブラシ(スチール製/直/10本)
その他関連
仕様別商品EA109GH-2 : 210mm ブラシ(真鍮製/直)
仕様別商品EA109GH-3 : 210mm ブラシ(ステンレス製/直)
仕様別商品EA109GH-4 : 210mm ブラシ(PVC製/直)
ウェブカタログ画像
※入数:1本
  • ※入数:1本
  • ※本商品は-1です。\n
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top