すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109GH-12

品名 : 225mm ブラシ(真鍮製/曲)

仕様

先端ブラシ材質真鍮
ブラシサイズ10×75mm線径0.15mm
毛丈17mm全長225mm
入数1本
真鍮ブラシは毛腰が柔らかく、研磨面に傷を付けにくく、木目出しにも使われます。
ハンドルが太いので長時間の作業でも疲れません。
販売価格

625(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/13 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0602ページ
バリエーション一覧
EA109GH-12 225mm ブラシ(真鍮製/曲)
EA109GH-12B 225mm ブラシ(真鍮製/曲/10本)
その他関連
仕様別商品EA109GH-11 : 225mm ブラシ(スチール製/曲)
仕様別商品EA109GH-13 : 225mm ブラシ(ステンレス製/曲)
仕様別商品EA109GH-14 : 225mm ブラシ(PVC製/曲)
ウェブカタログ画像
※入数:1本
  • ※入数:1本
  • ※本商品は-12です。\n
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top