すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109HA-22

品名 : 24mm ラック・ニス用刷毛

仕様

号数8号毛幅24mm
毛丈21mm玉厚4mm
全長190mm毛質ふつう
材質人毛重量9g
油性用
ニス用
補修、塗り残しの細かい作業に
アイコン
販売価格

225(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 104

(2026/03/24 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0148ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109HA-27 7本組 ラック・ニス用刷毛セット
    EA109HA-20 9mm ラック・ニス用刷毛
    EA109HA-21 15mm ラック・ニス用刷毛
    EA109HA-22 24mm ラック・ニス用刷毛
    EA109HA-23 30mm ラック・ニス用刷毛
    EA109HA-24 36mm ラック・ニス用刷毛
    EA109HA-26 50mm ラック・ニス用刷毛
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ148ページ
    • エスコ便利カタログ149ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top