すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109HK-10

品名 : 4本組 アングル型長柄刷毛

仕様

セット内容4本セット(10・15・20・30号)毛幅10号:30mm
15号:42mm
20号:55mm
30号:84mm
毛丈10号:43mm
15号:45mm
20号:50mm
30号:60mm
玉厚10号:11mm
15号:12mm
20号:12mm
30号:12mm
全長10号:440mm
15号:445mm
20号:450mm
30号:470mm
毛質
豚毛
木柄
油・水性用
折り曲げて使用してください。
アイコン
販売価格

3,880(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/13 17:10現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0150ページ
その他関連
セット商品EA109HK-11 : 30mm 平アングル型長柄刷毛
セット商品EA109HK-12 : 40mm 平アングル型長柄刷毛
セット商品EA109HK-13 : 50mm 平アングル型長柄刷毛
セット商品EA109HK-15 : 70mm 平アングル型長柄刷毛
ウェブカタログ画像
  • 折り曲げて使用してください
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top