すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109HN-47B

品名 : 3本組 目地用刷毛

仕様

セット内容3本セット(8・10・15号)毛幅8号:25mm
10号:30mm
15号:42mm
毛丈30mm玉厚8号:4mm
10号:4mm
15号:5mm
全長270mm毛質軟
特殊ナイロンと羊毛との混毛
腰が強く、水性、油性、ニス、高粘度、全ての塗料に対応できます。
アイコン
販売価格

1,880円(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0150ページ
その他関連
セット商品EA109HN-45 : 25mm 目地用刷毛
セット商品EA109HN-46 : 30mm 目地用刷毛
セット商品EA109HN-47 : 42mm 目地用刷毛
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top