すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109HN-50

品名 : 30mm 刀・目地筋違刷毛

仕様

号数10号毛幅30mm
毛丈30mm玉厚5mm
全長265mm毛質
毛材質特殊ナイロンと羊毛との混毛柄材質木製
用途塗装時の目地用
水性塗料に適しています。
アイコン
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/04/30 01:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0150ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top