すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109HP-2

品名 : 15mm 油性用目地用刷毛(山羊毛/筋違)

仕様

毛幅15mm毛丈17mm
玉厚5mm毛質ふつう
全長211mm重量約9.5g
金具幅14mm型式筋違
山羊毛
目地用
油性用
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/03/27 05:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0150ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ150ページ
  • エスコ便利カタログ151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top