すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109K-1

品名 : 130mm コテ型ブラシ(スチール製)

仕様

ブラシサイズ40×130mmブラシ材質スチール
毛丈15mm線径0.2mm
重量200gハンドル材質木柄
作業性に優れたコテ型ブラシ
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 123

(2026/04/27 12:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0604ページ
その他関連
仕様別商品EA109K-2 : 130mm コテ型ブラシ(豚毛製)
仕様別商品EA109K-3 : 130mm コテ型ブラシ(ステンレス製)
仕様別商品EA109K-4 : 130mm コテ型ブラシ(真鍮製)
仕様別商品EA109K-5 : 130mm コテ型ブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-1です。
  • エスコ便利カタログ604ページ
  • エスコ便利カタログ605ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top