すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109KL-5

品名 : 30mm 万能ねじり刷毛

仕様

号数10号毛幅30mm
毛丈33mm玉厚12mm
全長230mm毛質ふつう
材質毛:羊毛
グリップ:木
シャフト:スチール
針金の部分が自由に曲げられます。
油性用
ねじり刷毛
アイコン
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/12 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0147ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ146ページ
  • エスコ便利カタログ147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top