すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109L-41

品名 : 25mm 油性暖房ラジエーター刷毛(ウマゲ/ねじり)

仕様

毛幅25mm毛丈33mm
玉厚11mm毛質中硬
全長500mm重量約71.5g
グリップサイズ100mm型式ねじり
馬毛
油性用
ラジエーターの塗布面に合わせて自在に曲げ、狭い所・手の届きにくい細部も塗装できます。
ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。
販売価格

2,130(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0147ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ146ページ
  • エスコ便利カタログ147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top