すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109LG-46

品名 : 45mm 鉄骨・橋梁用刷毛(馬毛/熊毛)

仕様

用途鉄骨・橋梁用材質柄:木、毛:馬毛
全長260mm毛幅50mm
毛丈70mm号数16号
玉厚35mm重量(g)140
毛厚が有り、腰が強い
毛玉を厚く、毛腰に適度な強度を付けることで、厚く、力強く塗り付けができます。
油性用
販売価格

5,350円(税抜)/ 5,885円(税込)

カタログ価格

5,350円(税抜)/5,885円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0149ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ148ページ
  • エスコ便利カタログ149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top