すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109LP-1

品名 : 100cc 容器付刷毛(低粘度用)

仕様

メーカーインダストリーコーワ型番14141
用途低粘度用全長169mm
毛丈31mm毛材質PET100%
注意事項使用後はハケ部の毛材と液送用の穴を洗浄した後保管してくださいサイズ(幅)25mm
容器容量(cc)100材質容器:PE、毛材保持部:PP、キャップ:PP
キャップに注ぎ口があり、塗料などが入れやすい。
ボトルに塗料等を入れるだけで、直接塗布できます。
販売価格

685(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0157ページ
バリエーション一覧
EA109LP-1 100cc 容器付刷毛(低粘度用)
EA109LP-3 200cc 容器付刷毛(低粘度用)
EA109LP-4 300cc 容器付刷毛(低粘度用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top