接着剤、フラックス、グリースなどを塗布するのに最適
仕様
| 毛丈 | 20mm | 毛幅 | 10mm |
|---|
| 材質 | ブラシ柄:スズ 毛:馬の毛 | 全長 | 120mm |
|---|
| 穴径 | φ8mm | | |
|---|
| 接着剤、フラックス、グリースなどを塗布するのに最適 |
| 底側に穴が空いており使い古した筆の反対側を穴にさしてご使用します。 |
| 精密な塗布に優れた天然馬毛を使用しています。 |
| 塗布だけでなく、清掃、ほこり取り、タッチアップなどのどんな作業にも使用できます。 |
| 販売価格 | 505円(税抜)/
556円(税込)
| カタログ価格 | 505円(税抜)/556円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
32 (2026/05/02 08:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 0148ページ |
|---|