すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109LW-34

品名 : 75mm 万能刷毛(ポリエステル毛)

仕様

先端平毛幅76mm
毛丈68mm玉厚18mm
全長235mm毛材質ポリエステル
ハンドル材質プラスチック
すべての塗料、および油性塗料やステインに適しています。
毛を保持している根元の断面がラウンド型です。
油性・水性、両方に使用可能
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 13:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA109LW-32 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-33 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-34 75mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
EA109LW-35 100mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top