すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109MA

品名 : 3本組 防水塗料用刷毛

仕様

セット内容3本セット(10・20・30号)毛幅10号:30mm
20号:55mm
30号:84mm
毛丈10号:47mm
20号:49mm
30号:53mm
玉厚10号:14mm
20号:16mm
30号:17mm
全長10号:225mm
20号:230mm
30号:250mm
毛質
毛色白毛
豚毛
樹脂、シリコン等、防水用塗料に最適な高粘度用刷毛です。
木柄
油・水性用
アイコン
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/27 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0149ページ
その他関連
セット商品EA109MA-1 : 30mm 防水塗料用刷毛
セット商品EA109MA-2 : 55mm 防水塗料用刷毛
セット商品EA109MA-3 : 70mm 防水塗料用刷毛
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ148ページ
  • エスコ便利カタログ149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top