すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ME-2

品名 : 9x120mm 油性用ミニ刷毛(5本入)

仕様

用途シーリング材用プライマー、下塗り材など毛幅9mm
毛丈25mm玉厚4mm
全長120mm毛材質豚毛
重量5g(1本あたり)入数5本
油性用
毛腰の比較的ある豚毛です。
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/22 14:38現在)

更新
商品入数5販売単位pk
バリエーション一覧
EA109ME-1 9x 90mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
EA109ME-2 9x120mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
EA109ME-3 9x150mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top