すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109MF-31

品名 : 115mm のり刷毛(山羊毛)

仕様

サイズ40号毛丈89mm
玉厚10mm 全長175mm
毛質中硬
油性用
山羊毛
柔らかな毛先と含みがよく、バランスの良い使いやすい刷毛です。
販売価格

3,180円(税抜)/ 3,498円(税込)

カタログ価格

3,180円(税抜)/3,498円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0144ページ
バリエーション一覧
EA109MF-31 115mm のり刷毛(山羊毛)
EA109MF-32 145mm のり刷毛(山羊毛)
EA109MF-33 175mm のり刷毛(山羊毛)
EA109MF-34 205mm のり刷毛(山羊毛)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ144ページ
  • エスコ便利カタログ145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top