すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109MG-125

品名 : 10号 平筆(クロテン毛)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔らかく耐久性に優れています

仕様

材質レッドクロテン毛丈(mm)12.7
全長(mm)191サイズ10号
毛幅(mm)11.1
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 10:24現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA109MJ-144
    バリエーション一覧
    EA109MG-121 2号 平筆(クロテン毛)
    EA109MG-122 4号 平筆(クロテン毛)
    EA109MG-123 6号 平筆(クロテン毛)
    EA109MG-124 8号 平筆(クロテン毛)
    EA109MG-125 10号 平筆(クロテン毛)
    EA109MG-126 12号 平筆(クロテン毛)
    ウェブカタログ画像
    • EA109MG-124の画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top