すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NA-206

品名 : 100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)

仕様

毛幅100mm毛丈25mm
仕様粗面軸径6mm
適応塗面サイディング、コンクリート、モルタル適応塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
毛材質ポリエステル(マイクロファイバー)重量42g
入数2本
外装・木部塗料用
無泡タイプ
塗装時に気泡が出にくい構造です。
低粘度塗料でも液だれしにくい。
アイコン
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ0153ページ
バリエーション一覧
EA109NA-206 100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)
EA109NA-207 150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)
その他関連
本体EA109NA-201 : 100x310mm(25mm) ローラー刷毛セット
ウェブカタログ画像
※画像はEA109NA-207です
  • ※画像はEA109NA-207です
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top