すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NA-35A

品名 : 300x310mm ローラー刷毛セット

仕様

毛幅300mmハンドルサイズ340×310(L)mm
毛丈13mm軸径6.8mm
毛材質合成繊維毛
水性塗料用
ローラー2本入
販売価格

6,150円(税抜)/ 6,765円(税込)

カタログ価格

6,150円(税抜)/6,765円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0155ページ
その他関連
部品EA109NA-40A : 300mm 交換用ローラー(2本入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top