すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NA-61

品名 : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用

仕様

毛幅100mm毛丈20mm
軸径6mm適応塗面コンクリート、モルタル等
適応塗料各種エマルジョン、水性艶色等毛材質ポリエステル・アクリル
用途水性、油性、一般塗料用ハンドルサイズ100(W)×305(L)mm
使用ローラー刷毛EA109NA-65付属品ローラー×2本
アクリル繊維の混紡によりキメ細かい仕上がりに
毛丈が長いので凸凹の粗面塗りに最適です。
外装用
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
アイコン
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NA-61 100x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
    EA109NA-62 150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
    EA109NA-63 175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
    EA109NA-65 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NA-66 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NA-67 175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
    その他関連
    部品EA109NA-65 : 100mm(6mm) 交換用ローラー(2本)
    部品EA109NC-1A : 100x305mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
    オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top