すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NB-300

品名 : 角缶用Vカッター

仕様

サイズV部分:140×140mm
高さ:290mm
重量840g
材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理
ハンドル:鉄(焼付け塗装仕上)
安全ガイドバー:18-0ステンレス鋼
用途18L缶開缶用カッター
18L角缶の開かんに使用する缶切です。
水銀は使用しておりません。
安全ガイドバー付
販売価格

10,800円(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0158ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top