すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-116

品名 : 150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛幅150mm毛丈18mm
仕様粗面軸径6mm
適応塗面鉄部、モルタル、コンクリート、サイディング、木部等適応塗料水性塗料、弱溶剤、ステイン等
毛材質超極細繊維マイクロファイバー重量74g
入数2本
外装用
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
低粘度塗料でも液だれしにくい優れたホールド性
ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
アイコン
販売価格

1,750円(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 16:20現在)

更新
商品入数2販売単位ST
カタログページ0153ページ
その他関連
本体EA109NC-111 : 150x305mm(6mm) ローラー刷毛セット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top