すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-6

品名 : 100x230mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル

仕様

用途ローラー刷毛専用ハンドルサイズ100×230mm
軸径6mmハンドルサイズミドル・スモール兼用
適応ローラー内径ミドル筒径:φ27mm
スモール筒径:φ17mm
超短柄ハンドル
外壁と身体の幅が狭い現場に最適です。
手首が詰まらず負担軽減!
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA109NC-6 100x230mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
EA109NC-7 150x240mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像
  • ローラーをセットした状態

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top