すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109ND-42

品名 : 150mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)

仕様

毛幅150mm毛丈13mm
仕様平滑面軸径6mm
ローラー径φ35mm適応塗面鉄部
適応塗料変性エポキシ錆止め塗料、一般錆止め塗料毛材質ポリエステル
重量60g(1本あたり)入数2本
錆止め用
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
高粘度・速乾塗料にも負けない耐久性
鉄骨等の錆止め及び上塗りに最適です。
油性も適用します。
EA109ND-32用替ローラー
ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
アイコン
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 16:13現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0153ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109ND-31 100x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-32 150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-33 175x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    EA109ND-41 100mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    EA109ND-42 150mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    EA109ND-43 175mm(6mm) 無泡スペアーローラー(2本)
    その他関連
    本体EA109ND-12 : 150x305mm(6mm) ローラー刷毛(溶剤用)
    本体EA109ND-32 : 150x305mm(6mm) 無泡ローラー刷毛(溶剤用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top