すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-96

品名 : 100mm(22mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質ポリエステル毛幅100mm
毛丈22mmローラー外径45mm
ローラー内径18mm軸径6mm
重量20g特長
 ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
 ・作業性と仕上がりが抜群
適応塗面模様面適応塗料反応硬化型水性塗料・低VOCエマルション塗料・水性アルキド塗料・ターペン可溶性アクリル塗料・ターペン可溶性ウレタン塗料・ターペン可溶性シリコン塗料・ターペン可溶性フッ素塗料
塗料の飛散が少なく作業性に優れる為、タイルやリシン等の模様面に最適です。
適応ハンドルEA109NC-4入数2本
外装用
●ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをして下さい。
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 18:27現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0153ページ
バリエーション一覧
EA109NE-96 100mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-97 150mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-98 175mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
その他関連
オプションEA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
メイン画像
※写真は、EA109NE-97です。
  • ※写真は、EA109NE-97です。
  • エスコ便利カタログ152ページ
  • エスコ便利カタログ153ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top