すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NF-72

品名 : [EA109NF-71用] 替容器(5個)

仕様

メーカーインダストリーコーワ型番15382
サイズ70×125×185mm容量800ml
材質ポリプロピレン重量(g)100
入数5個
ペインターポケットの内容器
販売価格

1,260(税抜)/ 1,386円(税込)

カタログ価格

1,260円(税抜)/1,386円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/01/10 06:51現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0158ページ
バリエーション一覧
EA109NF-71 90x125x185mm ペインターポケット
EA109NF-72 [EA109NF-71用] 替容器(5個)
ウェブカタログ画像
5個入り
  • 5個入り
  • プラスチックの耐薬品性
  • 5個入り

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top