すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NF-81

品名 : ローラーバケット

仕様

容量約2Lサイズ約318(W)×290(D)×218(H)mm
重量635g材質プラスチック
マグネット付きでブラシを固定できます。
このバケット一つで、刷毛塗りもローラー塗りも効率的に行えます。
約180mm以下のローラーに適応します。
ローラーに付いた余分な塗料を落とすための斜面があります。
トレイよりも深い構造のため、一度に多くの塗料を入れ頻繁な補充を減らせます。
販売価格

4,780円(税抜)/ 5,258円(税込)

カタログ価格

4,780円(税抜)/5,258円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top