すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NW-62

品名 : 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです

仕様

毛材質アクリル
高密度繊維の為、液だれや飛散が少ないです。
毛幅230mm毛丈9.5mm
溶剤(シンナーなど)への耐性有り
表面処理セミスムース(細目)
石膏ボードに最適
適応塗料一般塗料(水性、油性)、エナメル、ニス
販売価格

775(税抜)/ 853円(税込)

カタログ価格

775円(税抜)/853円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NW-41 100mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
    EA109NW-42 100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
    EA109NW-43 100mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
    EA109NW-51 180mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
    EA109NW-52 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
    EA109NW-61 230mm/ 5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
    EA109NW-62 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(ミディアム)
    その他関連
    本体EA109NW-100 : 230mm ローラー刷毛セット(トレー付)
    本体EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
    本体EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
    本体EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
    本体EA109N-30 : 230mmx 700-1200mm ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top