すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NW-66

品名 : 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミスムース)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。

仕様

材質マイクロファイバー毛幅230㎜
毛丈9.5mm内径38mm
表面セミスムース表面処理セミスムース(細目)
適応塗料水性、油性
石膏ボードに最適
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。
より多くの塗料を含むことができます。
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA109NW-66 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(セミスムース)
EA109NW-67 230mm/14.0mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
EA109NW-68 230mm/19.0mm(38mm) 交換用ローラー(ラフ)
その他関連
本体EA109NW-1 : 100x368mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
本体EA109NW-2 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
本体EA109NW-3 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛ハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top