すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NY-2

品名 : [EA109NY-1用] 内容器

仕様

容量約3.8Lサイズ457(W)×355(D)×177(H)mm
材質プラスチック色透明
EA109NY-1のトレーを汚さずに使用する内容器です。
水性塗料だけでなく油性塗料やエポキシ樹脂にも対応しています。
トレーの凹凸に完璧にフィットするように成形されており、使用中にズレたり割れたりしにくい設計です。
約355mm幅までのローラーに対応しています。
販売価格

1,470円(税抜)/ 1,617円(税込)

カタログ価格

1,470円(税抜)/1,617円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/25 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA109NY-1 : 355x457x177(H)mm ペイントトレー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top