すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NY-51

品名 : 211x368x64(H)mm ペイントトレー

仕様

サイズ211(W)×368(D)×64(H)mm容量約1.9L
材質プラスチック適合150mm幅 ローラー用
入数1個
同じトレイをもう一枚、上に裏返して重ねることで、中の空気を遮断するフタとして使えます。
トレイの中にローラーフレームを立てかけておける溝があり、ハンドルが塗料の中に滑り落ちるのを防止します。
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 10:21現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA109NY-51 211x368x64(H)mm ペイントトレー
EA109NY-52 356x438x89(H)mm ペイントトレー
ウェブカタログ画像
  • トレイを2枚重ねて空気を遮断し、塗料の表面が固まるのを防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top