すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109RA-1

品名 : 600mm ラジエータークリーニングブラシ

仕様

ブラシ材質馬毛ハンドル材質プラスチック
全長600mmブラシサイズ5×220mm
毛丈約53mm毛質ソフト
重量152g
網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2026/05/02 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2361ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2360ページ
  • エスコ便利カタログ2361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top