すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109SC-100

品名 : 6本組 チューブブラシセット(馬毛)

仕様

<セット内容>(ブラシサイズ)
・EA109SC-6:φ6×50mm(1本)
・EA109SC-8:φ8×50mm(2本)
・EA109SC-10:φ10×50mm(2本)
・EA109SC-12:φ12×50mm(1本)

全長:200mm
ブラシ材質:馬毛
収納袋(予告なくデザイン変更する場合があります)
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
販売価格

3,620(税抜)/ 3,982円(税込)

カタログ価格

3,620円(税抜)/3,982円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 02:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0055ページ

代替品

EA109SC-100A
  • 品番

    EA109SC-100A

  • コメント

    変更点:6本組→4本組、工具袋

その他関連
セット商品EA109SC-6 : 6x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA109SC-8 : 8x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA109SC-10 : 10x200mm チューブブラシ(馬毛)
セット商品EA109SC-12 : 12x200mm チューブブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ54ページ
  • エスコ便利カタログ55ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top