すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109SC-8

品名 : 8x200mm チューブブラシ(馬毛)

ハンドルは曲げて使用できます。

仕様

ブラシ材質馬毛ブラシサイズφ8×50mm
全長200mmハンドル材質スチール
シングルねじり・シングルステム型
追加説明●静電気の発生が少ないです。●アルカリに溶解しやすいです。(2013/11/22 0838)
販売価格

585(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/08/26 00:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0056ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109SC-6 6x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-8 8x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-10 10x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-12 12x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-14 14x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-16 16x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-18 18x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-20 20x200mm チューブブラシ(馬毛)
    EA109SC-25 25x200mm チューブブラシ(馬毛)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ56ページ
    • エスコ便利カタログ57ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top