すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109SG-100A

品名 : 4本組 チューブブラシセット(真鍮)

仕様

ブラシ径φ6mm
φ8mm
φ10mm
φ12mm
ブラシ長50mm
全長200mmブラシ材質真鍮
工具袋サイズ345×210mm工具袋材質PVC
φ6~12mmの真鍮チューブブラシの4本セットです。
●シングルねじり・シングルステム型ブラシ
2本の針金中央に毛を配列し、ねじり加工を施しています。
ボトル洗浄や菅クリーニングに使用でき、曲げ加工がしやすい特長があります。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 17:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA109SG-6 : 6x200mm チューブブラシ(真鍮)
セット商品EA109SG-8 : 8x200mm チューブブラシ(真鍮)
セット商品EA109SG-10 : 10x200mm チューブブラシ(真鍮)
セット商品EA109SG-12 : 12x200mm チューブブラシ(真鍮)
セット商品EA509-32 : 345x210mm 工具袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 工具袋付き
  • シングルねじり・シングルステム型ブラシ
  • シングルねじり・シングルステム型ブラシ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top