すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA110A-10

品名 : [R12・R22・R502]チャージ便利キット

仕様

メーカーロテックス(ROTEX)型番RP7100-KIT
仕様キットセット内容・ホースパッキン×6個
・1/4” 100cmホース×3本
・ムシ押し×6個
・1/4”コントロールバルブ
・1/4”ボンベアダプター
・ボールバルブ:雄1/4”×雌1/4”・雄1/4”×雄1/4”
・バルブコア回し
・バキュームグリス
・バルブコア×6個
・シールキャップ×6個
・1/4”銅リング×10個
・ボンベアダプター用パッキン×6個
・サイトグラス付
圧力範囲連成計:-0.1~1.0MPa
圧力計:-0.1~3.0MPa
ゲージ径φ68mm
ケースサイズ350×310×110mm適用冷媒R12・R22・R502
重量2.8kg
適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ
ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ
振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ
冷媒の状態が確認できるサイトグラス
ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き
0点調整付き
ケース付き
国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示
販売価格

48,900(税抜)/ 53,790円(税込)

カタログ価格

48,900円(税抜)/53,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/12 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0021ページ
その他関連
オプションEA104AD-24 : UNF7/16"-20 (R22・R22・R502)ミニコントロールバルブ
オプションEA104AK : 100cm/3本組 (R12・R22・R502)チャージングホース
オプションEA104AK-1 : 100cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
オプションEA104AK-2 : 100cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
オプションEA104AK-3 : 100cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
オプションEA104PA-2 : [R12・R22・R502] 1/4"チャージングホースパッキン(6個)
オプションEA104Q-6 : 1/4" チャージングホース用むし押し(6個)
オプションEA107HA : [R12・R22・R502] F1/4" 手締チャージグチ
オプションEA400AA-2 : 1/4" シールキャップ(6個)
オプションEA443FB-2 : F1/4" 銅フレアーガスケット(10個)
部品EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤]
部品EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青]
ウェブカタログ画像
  • 一目で分かる開閉状態
  • 使用方法説明

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ20ページ
  • エスコ便利カタログ21ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top