すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA112BK-1

品名 : 28L 真空ポンプ(ハイブリッド式/ツーステージ)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番BB-210H
モーター150W排気速度(L/分)50Hz:25
60Hz:28
到達真空度40ミクロンローター方式ツーステージ
電源AC100V回転数(rpm)2700~3300
※ポンプ負荷により回転数が変化します。
接続径UNF1/2-20(5/16”フレア)サイズ88(W)×240(D)×155(H)mm
重量4kgオイル封入量150ml
ケースサイズ外寸:200(W)×275(D)×230(H)mm
内寸:167(W)×255(D)×210(H)mm
使用温度範囲7~40℃
ポール2ポール
専用ケース付
真空計付
真空ポンプオイル(230ml)、R22用変換アダプター付
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。
ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。
ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせてください。
逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付)
コンパクトかつ軽量デザイン
強力な吸引力と高い排気性能
耐熱モーター:真空ポンプを長期的に安定して運転します。
販売価格

43,100(税抜)/ 47,410円(税込)

カタログ価格

43,100円(税抜)/47,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/30 14:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0018ページ

代替品

EA112BK-2
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top