すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA112BK-11

品名 : DC18.0V/9.0Ah 真空ポンプ(充電式)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番RP-225L
仕様充電器・バッテリー・専用ケース付モーター150W
排気速度(L/分)50到達真空度22.5ミクロン
ローター方式ツーステージサイズ90(W)×260(D)×192(H)mm
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)重量4.2kg
バッテリーDC18Vリチウムイオン電池(9.0Ah)連続使用時間約2時間
充電時間100分回転数(rpm)3800
使用温度範囲7~40℃付属品専用バッテリー、専用充電器、真空ポンプオイル
オイル封入量160ml騒音値60dB
ケースサイズ360(W)×220(D)×235(H)mm
※他社バッテリーご使用の場合はEA112BK-51~-54のバッテリーアダプターをお求めください。
パッケージエアコンの真空引に最適です。
3/8”、5/8”の配管長40mまで使用可
ブラシレスモーター(コンパクト型)
2ステージ仕様充電式真空ポンプです。
リチウムイオン電池18V 9Ah搭載でフル充電(約100分)で連続使用時間120分
ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能です。
販売価格

115,300円(税抜)/ 126,830円(税込)

カタログ価格

115,300円(税抜)/126,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/23 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0018ページ

代替品

EA112PA
その他関連
仕様別商品EA112BK-12 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式)
部品EA112BK-21 : [EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー
部品EA112BK-22 : [EA112BK-11用] 充電器
オプションEA106BK-1 : -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ
オプションEA112BK-51 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリーアダプター(マキタ)
オプションEA112BK-52 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(パナソニック
オプションEA112BK-53 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(ボッシュ)
オプションEA112BK-54 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(ハイコーキ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top