すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA112BK-12

品名 : DC18.0V 真空ポンプ(充電式)

仕様

メーカーBBKテクノロジーズ型番RP-225-H
仕様本体のみ(充電器・バッテリーなし)モーター150W
排気速度(L/分)50到達真空度22.5ミクロン
ローター方式ツーステージサイズ105(W)×186(D)×192(H)mm
接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)重量3.4kg
オイル量160ml連続使用時間約2時間
騒音値60dB
パッケージエアコンの真空引に最適です。
3/8”、5/8”の配管長40mまで使用可
ブラシレスモーター(コンパクト型)
※バッテリー、充電器は別売です。
販売価格

47,600円(税抜)/ 52,360円(税込)

カタログ価格

47,600円(税抜)/52,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/23 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0018ページ
その他関連
仕様別商品EA112BK-11 : DC18.0V/9.0Ah 真空ポンプ(充電式)
オプションEA106BK-1 : -0.1~1.0Mpa デジタル真空ゲージ
オプションEA112BK-21 : [EA112BK-11用]18.0V/9.0Ah バッテリー
オプションEA112BK-22 : [EA112BK-11用] 充電器
オプションEA112BK-51 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリーアダプター(マキタ)
オプションEA112BK-52 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(パナソニック
オプションEA112BK-53 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(ボッシュ)
オプションEA112BK-54 : [EA112BK-11・12用]18V バッテリアダプタ(ハイコーキ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ18ページ
  • エスコ便利カタログ19ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top