すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115-1C

品名 : 10kg アルミフィンクリーナー中和剤

仕様

メーカーショーワ(SHOWA)型番2506501
商品名ニューアルミフィンクリーナ中和剤PH1.2
内容量10kg液性酸性
適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤
フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。
廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
RS缶
<使用方法>
1.フィンの奥深くまで中和剤が行き渡るようスプレーを繰り返してください。
2.中和の確認をPH試験紙等で行うとより安全です。
3.中和後は水洗を充分行ってください。
※使用の際はメーカーの取扱説明をよく読んでください。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0043ページ
その他関連
オプションEA115-1 : 10kg アルミフィンクリーナー
オプションEA115-36 : 2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
オプションEA115-37 : 10kg 強力アルミフィンクリーナー
本体EA115-1 : 10kg アルミフィンクリーナー
本体EA115-36 : 2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
本体EA115-37 : 10kg 強力アルミフィンクリーナー
本体EA115-36B : 2.0kg 強力アルミフィンクリーナー
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ42ページ
  • エスコ便利カタログ43ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top