すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115-36

品名 : 2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

仕様

メーカーショーワ(SHOWA)型番2506525
PH13.3内容量16kg(2kg×8本)
液性アルカリ性使用期限未開封の場合:約1年
10~20倍に希釈して使用。
アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
販売価格

8,740(税抜)/ 9,614円(税込)

カタログ価格

8,740円(税抜)/9,614円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/12/16 19:51現在)

更新
商品入数8販売単位
カタログページ0043ページ
バリエーション一覧
EA115-36 2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)
EA115-36B 2.0kg 強力アルミフィンクリーナー
その他関連
オプションEA115-1C : 10kg アルミフィンクリーナー中和剤
本体EA115-1C : 10kg アルミフィンクリーナー中和剤
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ42ページ
  • エスコ便利カタログ43ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top