すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115BB-2

品名 : R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

仕様

ねじサイズ(雄ねじ×雌ねじ)R1/4\"×G1/4\"温度範囲0~+80℃
材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、
補強層:硬鋼線、
外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム
適用流体
最高使用圧力20.5MPa全長20m
内径×外径6.3×12.5mm
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/11 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2436ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA115BB-1 R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
    EA115BB-2 R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
    EA115BB-11 R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
    EA115BB-12 R3/8"xG3/8"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
    EA115BB-21 R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)
    EA115BB-22 R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)
    メイン画像
    • エスコ便利カタログ2436ページ
    • エスコ便利カタログ2437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top