すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115GF-22

品名 : 19.0-25.4mm スクレーパーヘッド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ストレートのスケールパイプのスケール除去に

仕様

全長137mmブレード部分87mm
本体材質スチール接続ねじ1/4”-28
適応パイプ内径19.0~25.4mm(3/4”~1”)
EA115GA-1~-26のシャフトに取り付けて使用して下さい。
ストレートのスケールパイプのスケール除去用
時計方向の回転のみで使用して下さい。
スケールの除去に
販売価格

43,800円(税抜)/ 48,180円(税込)

カタログ価格

43,800円(税抜)/48,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0053ページ
その他関連
本体EA115GA-11A : 7.9mmx 3.7m フレキシブルシャフト
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ52ページ
  • エスコ便利カタログ53ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top