すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115JS-101

品名 : タービンガン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカースーパー工業型番04P50001
全長730mmノズル径1/8”
最高圧力21MPa以下最高吐出量30L/min
温度範囲90℃以下
レバーの切り替えで直射と噴射が可能
作業の手を止めることなく切替が可能
販売価格

37,900(税抜)/ 41,690円(税込)

カタログ価格

37,900円(税抜)/41,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2438ページ
その他関連
オプションEA115JS-71 : 1/8"#56 ノズルチップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ2438ページ
  • エスコ便利カタログ2439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top