すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115JS-91

品名 : ホースリール(横置き型)

仕様

メーカースーパー工業型番04000072
サイズ412×430×480(H)mm接続金具クイックカプラー3/8メス
適用圧力21MPa以下適用水温90℃以下
40m横置き型
高圧ホースの送り出し、巻き取り作業がスムーズに行えます。
接続用高圧ホース1m付き
販売価格

56,200円(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2438ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2438ページ
  • エスコ便利カタログ2439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top