すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-18

品名 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.637-767.0
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。
内径40~200mmの配管洗浄用
先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射します。
手の届かない下水管などの清掃に
耐圧16MPaサイズφ8mm×15m
追加説明内径40mm~200mmの配管洗浄用のホースです。ホースの先端ノズルの穴から●高圧水が逆噴射することで配水管に沿って進み、洗浄します。
●曲がり角度90°以内、2箇所まで使用可能です。
●曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。
●重量…1.3kg  (13/12/04 0838)

販売価格

24,000(税抜)/ 26,400円(税込)

カタログ価格

24,000円(税抜)/26,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA115KA-18A
バリエーション一覧
EA115KA-6A 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
EA115KA-18 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KR-31 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA115KR-22 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top