すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-24

品名 : [家庭用]ねじれ防止用カップリング

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番4.401-091.0
サイズオスねじM22×1.5+メスねじM22×1.5
本体や延長高圧ホースの途中に装着すると空回りして、ねじれを防止します。
追加説明ベアリング構造により、高圧ホースのねじれを防止します。
●EA115KB-50A・EA115KA-60A(K 3.490)、EA115KL-50A・EA115KL-60A(K 4.900) サイレント、EA115KP-1A・EA115KP-2A(K 5.600)、EA115KP-5B・EA115P-6B(K 5.900) サイレントには使用できません。 (13/12/04 0838)

販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2433ページ
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top