すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-30A

品名 : 10m [家庭用]延長高圧ホース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.644-019.0
全長10m耐圧16MPa
重量1.2kg使用可能温度0~40℃
ホースサイズ内径6mm、外径13mm
EA115KM-2D、-100B、-110Bに適合します。
次の機種には接続できません。
EA115KR-10、EA115KR-1A(K 2.400)、
EA115KM-25・-26(K 2.900 サイレント)、EA115KM-25A・-26A(K3サイレンと)、
EA115KM-5A・-6A(K 3.200)、
EA115KB-50A・-60A(K 3.490)、
EA115KL-50・-60(K 4.00)、
EA115KL-50A・-60A(K 4.900 サイレント)、EA115KL-50B、-60B(K4サイレントホーム)
EA115KP-1A・-2A(K 5.600)、
EA115KP-5B・-6B(K 5.900 サイレント)、EA115KP-5C・-6C(K5サイレントカー&ホーム)
EA115KM-35・-36(ベランダクリーナー)、EA115KM-35A・-36A(K3サイレントベランダ)
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top